Mop cu burete 3M™ Finesse-It™, galben, 75 mm, PN09642

Cod articol: 7000105444
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000105444
EAN / GTIN 08711428101645
Număr producător 7000105444
L-Număr L51710 370

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Utilizat ca parte a sistemului 3M™ Finesse-ITTM
Lungime totală: 135 mm
Lățime totală: 114 mm

Descriere:

Îndepărtați defectele de vopsea de pe nave și automobile - cu buretele de lustruire 3M™ Finesse-It™. Fabricat din poliuretan moale și conformabil, buretele nostru de lustruire face parte din sistemul Finesse-It™ și este recomandat pentru îndepărtarea defectelor de vopsea, cum ar fi incluziunile în zone mici. Buretele nostru de lustruire Finesse-It™ este perfect pentru vopseaua proaspătă sau învechită și poate fi utilizat împreună cu materialele de lustruire și finisare 3M™ destinate utilizării marine pentru a crea un finisaj foarte lucios.

Caracteristică:

Pentru un finisaj foarte lucios atunci când se utilizează cu paste abrazive și materiale de finisare 3M™ de calitate marină.
Se utilizează ca parte a sistemului 3M™ Finesse-It™.
Eliminarea imperfecțiunilor de vopsea
Moale și conformabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături