Tampon de rezervă cu nervuri de înaltă performanță 3M™, 115 mm, PN09583

Cod articol: 7000105441
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000105441
EAN / GTIN 04001895836558
Număr producător 7000105441
L-Număr L51710 49

Descriere

Execuţie:

Disponibil în formă plată și cu nervuri
Rezistență la temperaturi ridicate
Conceput pentru a îmbunătăți ascuțimea extremă a discurilor din fibră 3M™ Cubitron™ II
Rezistentă la temperaturi semnificativ mai ridicate și mai stabilă din punct de vedere dimensional decât plăcuțele suport convenționale

Descriere:

Gamă de plăci suport special dezvoltate pentru discurile din fibră de înaltă performanță 3M Cubitron. Toate discurile au un design unic cu nervuri, care mărește semnificativ durata de viață a discurilor din fibră prin măcinare mai rece. Acceptă discurile nețesute Scotch-Brite SC-DB și SL-DB cu suport din fibră.

Caracteristică:

Disponibil în stiluri plate și cu nervuri
Rezistenţă mare la temperaturi înalte
Pentru îmbunătățirea performanțelor lentilelor din fibre 3M™ Cubitron™ II.
Rezistență la temperatură și stabilitate dimensională semnificativ mai mare decât plăcuțele suport convenționale

Notă:

Use with 3M™ Cubitron™ II discs to improve disc cut rate and lifespan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături