Cască de protecție 3M™ seria G3000

Cod articol: 7000104052
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000104052
EAN / GTIN 04046719708383
Număr producător 7000104052
L-Număr L01110 562

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Dimensiune: 53-62 cm

Descriere:

Casca de protecție 3M™, G3001NUV-BB este casca noastră de protecție albastră care dispune de suspensie cu clichet și o bandă de transpirație din plastic pentru a oferi confort. Are un design ușor rotunjit, cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™, astfel încât să știți când a fost supraexpusă la radiații UV. De asemenea, asigură o izolație electrică de până la 440Vac.

Caracteristică:

Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Izolație electrică până la 440 VAC
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

Notă:

Construcții, agricultură