Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Protecție a ochilor aprobată conform EN166B:3:9
Lungime totală: 0,346 m
Lățimea totală: 0,346 m
Înălțime totală: 0,254 m
Descriere:
Casca de protecție integrală 3M™ Versaflo™ M-406 oferă protecție respiratorie, pentru ochi și față, precum și protecție pentru cap în conformitate cu EN397. În plus, casca are o protecție pentru bărbie și o pelerină de protecție din material rezistent. Pelerina asigură o protecție suplimentară a gâtului, umerilor și pieptului. Viziera rabatabilă, din policarbonat transparent, cu un strat rezistent la zgârieturi, oferă protecție optimă împotriva pericolelor mecanice și chimice. Manipularea este foarte ușoară: datorită unei conexiuni QRS standardizate, furtunurile de aer pot fi rotite liber și este posibilă conectarea și deconectarea cu o singură mână. Închiderea cu clichet asigură o ajustare rapidă și individuală a benzii pentru cap. M-406 este ideal pentru utilizarea în industria grea, de exemplu în turnătorii sau în industria construcțiilor. Accesoriile corespunzătoare, cum ar fi husa de protecție împotriva flăcării și foliile de protecție a vizorului, sunt disponibile la 3M.
Caracteristică:
Cască de protecție versatilă care contracarează în mod fiabil numeroasele pericole pentru sistemul respirator, cap (EN 397), ochi, față (EN 166, energie de impact medie) și auz.
Dispune de un gât și de o husă de umăr din nailon foarte rezistent, potrivit pentru munca pe șantierele de construcții și în industriile grele
Ușor, compact și bine echilibrat
Viziera poate fi ridicată, astfel încât casca nu trebuie să fie scoasă.
Bandă de cap reglabilă individual cu curea textilă și închidere cu clichet pentru o potrivire optimă și distribuirea greutății
Difuzorul fluxului de aer permite direcționarea fluxului de aer din interiorul căștii pentru un confort sporit
Viziera asigură o vizibilitate excelentă în lateral și în jos.
Viziera este fabricată din policarbonat acoperit pentru o rezistență îmbunătățită la zgârieturi și substanțe chimice
Îndeplinește cele mai înalte cerințe de protecție respiratorie (TH3) pentru acest tip de produs atunci când este utilizat cu suflantele respiratorii 3M™ Versaflo™.
Întreținere ușoară cu piese de schimb și accesorii care pot fi înlocuite rapid, ușor și intuitiv
Notă:
Pentru munca în construcții și în industria grea
Turnătorii