Combinație de căști 3M™Forestry, cască galbenă G3000, căști de protecție pentru urechi H31, vizieră din plasă, G3000MOR31V5J

Cod articol: 7000104028
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000104028
EAN / GTIN 04046719736188
Număr producător 7000104028
L-Număr L01110 601

Descriere

Execuţie:

Ventilație optimizată: mai multe fante de ventilație decât căștile convenționale cu ventilație
Umbrela scurtă oferă o vizibilitate excelentă
Forma moale și rotundă reduce riscul ca casca să se prindă de crengi sau altele asemenea.
Atașarea ușoară a altor EPI, cum ar fi căștile de protecție pentru urechi

Descriere:

Combinația de protecție a capului 3M™ Peltor™ G3000 este adaptată în mod optim la cerințele speciale din silvicultură și oferă o protecție eficientă a capului, a feței și a auzului. Combinația 3MO315J este de culoare portocalie și include, pe lângă casca de protecție G3000, casca de protecție 3M™ Peltor™ H31P3E cu o valoare de atenuare de SNR = 28dB(A) și viziera cu plasă 5J din oțel inoxidabil gravat. Casca de protecție fabricată din plastic ABS stabilizat UV are o bandă pentru cap cu închidere cu clichet pentru o ajustare rapidă și precisă a mărimii și o bandă de transpirație moale. Spre deosebire de căștile convenționale cu ventilație, G3000 are mult mai multe fante de ventilație. Această zonă de ventilație maximă permisă în partea superioară a cochiliei căștii asigură un confort de purtare excepțional, chiar și în timpul muncii solicitante din punct de vedere fizic în medii calde. Viziera foarte scurtă asigură o vizibilitate optimă. Forma subțire și rotundă reduce, de asemenea, riscul de a se prinde de crengi, de exemplu. Casca de protecție Peltor™ G3000 oferă, de asemenea, un avantaj atunci când se lucrează în spații închise sau când se urcă în copaci: interiorul poate fi rotit cu 180°, astfel încât casca de protecție poate fi purtată și cu vârful pe gât. Deosebit de practic: senzorul patentat 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indică momentul în care casca și-a pierdut efectul de protecție din cauza radiațiilor UV excesive și trebuie înlocuită. Viziera cu plasă 3M™ din oțel inoxidabil gravat este extrem de robustă, sigură și foarte stabilă. Pielea de transpirație de înaltă calitate este ușor de înlocuit dacă este necesar și asigură o igienă maximă. Domeniile de aplicare pentru combinația de protecție a capului 3M™ Peltor™ G3000 sunt în silvicultură, agricultură și horticultură. Combinația este aprobată de FPA. Casca este potrivită pentru dimensiuni ale capului cuprinse între 53 și 62 cm.

Caracteristică:

Ventilație optimizată: Mai multe fante de ventilație decât căștile convenționale cu ventilație
Viziera scurtă oferă o vizibilitate excelentă
Atașarea ușoară a altor echipamente de protecție individuală, cum ar fi căștile de protecție.

Notă:

Use in forestry and landscaping environments

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.