Execuţie:
Ventilație optimizată: mai multe fante de ventilație decât căștile convenționale cu ventilație
Umbrela scurtă oferă o vizibilitate excelentă
Forma moale și rotundă reduce riscul ca casca să se prindă de crengi sau altele asemenea.
Atașarea ușoară a altor EPI, cum ar fi căștile de protecție pentru urechi
Descriere:
Combinația de protecție a capului 3M™ Peltor™ G3000 este adaptată în mod optim la cerințele speciale din silvicultură și oferă o protecție eficientă a capului, a feței și a auzului. Combinația 3NV315J este de culoare verde neon și include, pe lângă casca de protecție G3000, casca de protecție 3M™ Peltor™ H31P3E cu o valoare de atenuare de SNR = 28dB(A) și viziera cu ochiuri 5J din metal gravat. Casca de protecție fabricată din plastic ABS stabilizat UV are o bandă pentru cap cu închidere cu clichet pentru o ajustare rapidă și precisă a mărimii și o bandă de transpirație moale. Spre deosebire de căștile convenționale cu ventilație, G3000 are mult mai multe fante de ventilație. Această zonă de ventilație maximă permisă în partea superioară a cochiliei căștii asigură un confort de purtare excepțional, chiar și în timpul muncii solicitante din punct de vedere fizic în medii calde. Viziera foarte scurtă asigură o vizibilitate optimă. Forma subțire și rotundă reduce, de asemenea, riscul de a se prinde de crengi, de exemplu. Casca de protecție Peltor™ G3000 oferă, de asemenea, un avantaj atunci când se lucrează în spații închise sau când se urcă în copaci: interiorul poate fi rotit cu 180°, astfel încât casca de protecție poate fi purtată și cu vârful pe gât. Deosebit de practic: senzorul patentat 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indică momentul în care casca și-a pierdut efectul de protecție din cauza radiațiilor UV excesive și trebuie înlocuită. Pielea de transpirație de înaltă calitate este ușor de înlocuit dacă este necesar și asigură o igienă maximă. Combinația de protecție a capului 3M™ Peltor™ G3000 este utilizată în silvicultură, agricultură și horticultură. Combinația este aprobată de FPA. Casca este potrivită pentru dimensiuni ale capului cuprinse între 53 și 62 cm.
Caracteristică:
Ventilație optimizată: Mai multe fante de ventilație decât căștile convenționale cu ventilație
Viziera scurtă oferă o vizibilitate excelentă
Atașarea ușoară a altor echipamente de protecție individuală, cum ar fi căștile de protecție.
Notă:
Use in forestry and landscaping environments