Execuţie:
O cască de protecție pentru utilizare în medii dificile, cu o ventilație excelentă și un câmp vizual bun.
Ecranul cu senzor 3M™ Uvicator™ vă permite să știți când casca dvs. de protecție a fost expusă la razele UV și trebuie înlocuită.
Design ușor rotunjit, astfel încât să nu se prindă de crengi, etc.
Interiorul poate fi rotit la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații restrânse.
Vârful scurt al căștii oferă o mai bună vizibilitate în sus
Descriere:
Casca de protecție 3M™, G3001MUV100V-RD este casca noastră de protecție roșie care dispune de suspensie cu clichet și o bandă de transpirație din piele pentru a oferi confort. Are un design ușor rotunjit, cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™, astfel încât să știți când a fost supraexpusă la radiații UV. De asemenea, asigură o izolație electrică de până la 1000Vac.
Caracteristică:
Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Izolație electrică până la 1000 VAC
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus
Notă:
Construcții, agricultură