Cască de protecție 3M™, Uvicator, cu clichet, ventilată, suport pentru lampă, albă, G3000NUV-10-VI

Cod articol: 7000103823
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000103823
EAN / GTIN 04046719527113
Număr producător 7000103823

Descriere

Execuţie:

O cască de protecție pentru utilizare în medii dificile, cu o ventilație excelentă și un câmp vizual bun.
Ecranul cu senzor 3M™ Uvicator™ vă permite să știți când casca dvs. de protecție a fost expusă la razele UV și trebuie înlocuită.
Design ușor rotunjit, astfel încât să nu se prindă de crengi, etc.
Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mai mare. Acestea asigură un flux maxim de aer și un confort sporit
Cureaua pentru cap poate fi rotită la 180° pentru a permite un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații restrânse.

Descriere:

Casca de protecție 3M™, G3000NUV-10-VI este casca noastră de protecție albă cu suport pentru lampă, orificii de ventilație distribuite pe o suprafață mare și o bandă de transpirație din plastic pentru a oferi confort. Dispune de suspensie cu clichet, un design ușor rotunjit cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™, astfel încât să știți când a fost supraexpusă la radiații UV.

Caracteristică:

Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare pentru a maximiza fluxul de aer pentru un confort mai bun
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus
Cu suport de lampă pentru lucrul pe timp de noapte

Notă:

Construcții, agricultură