Execuţie:
Fabricat din poliamidă
Foarte ușoară;Non-conductoare;Rezistentă la zgârieturi;Pentru condiții de lucru extreme;Cea mai bună protecție posibilă
Aplicațiile includ agricultura, silvicultura și horticultura; suportul V5 este necesar pentru atașarea la casca 3M Peltor.
Foarte ușor
Înălțime totală: 3,05 cm
Descriere:
Viziera 3M™ Peltor™ cu plasă 5B din poliamidă oferă protecție eficientă și vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. La 45 g, viziera este deosebit de ușoară și neconductoare. Reducerea luminii este de aproximativ 45 la sută. Acesta poartă marcajul F și oferă astfel o protecție eficientă împotriva impactului frontal și lateral cu particule și a impactului cu energie redusă (45 m/s). Viziera poate fi utilizată cu combinația de protecție facială și auditivă G500, precum și cu casca de protecție G3000, utilizând suportul pentru cap V5. Domeniile de aplicare pentru viziera cu plasă din poliamidă 3M™ Peltor™ sunt agricultura, silvicultura și horticultura.
Caracteristică:
Fabricat din poliamidă
Aplicațiile includ agricultura, silvicultura, horticultura; este necesară montura V5 pentru atașarea la căștile de protecție 3M Peltor.
Foarte ușoară
Notă:
Horticultură
Agricultură și silvicultură