Execuţie:
Valoare medie de izolare;Design subțire;Cadru din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte;Reglabil și ergonomic;Presiune de contact constantă;Tampoane de etanșare largi și confortabile;Kituri de igienă disponibile;Disponibil și în alte culori
Ușor;Se adaptează perfect la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplută cu o combinație unică de lichid și spumă;Restabilește performanța de igienă și izolare fără a fi nevoie de o nouă achiziție.
Confort ridicat și cea mai bună compatibilitate posibilă cu alte EPI-uri;Protecție prin adaptarea sigură a capsulei;Disipare bună a căldurii;Igienic;Economic
Protecție datorată fixării sigure a capsulei
Economic
Descriere:
Căștile anti-microfon 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I sunt deosebit de ușoare și reprezintă o protecție completă perfectă pentru multe domenii. Modelul H510AV cu bandă pentru cap are un design Hi-Viz pentru vizibilitate ridicată. Căștile de protecție pentru urechi au o valoare de atenuare de SNR = 27 dB. Datorită profilului foarte subțire, OPTIME™ I poate fi perfect combinat cu alte echipamente de protecție și oferă un confort ridicat la purtare. De exemplu, spațiul generos de sub capsule minimizează acumularea de căldură și transpirația, ceea ce face ca OPTIME™ I să fie ideal atât pentru perioade scurte, cât și pentru perioade lungi de utilizare. Inelele de etanșare moi și late sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă și asigură o presiune de contact deosebit de scăzută și, în același timp, o etanșare optimă. Suportul din oțel cu arc cu suspensie în două puncte din oțel inoxidabil este, de asemenea, confortabil și asigură o presiune de contact scăzută și constantă. Cadrul este reglabil în mod variabil și se adaptează la orice formă de cap datorită formei sale ergonomice. Domeniile de utilizare a 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Hi-Viz sunt expunerea moderată la zgomot în construcțiile rutiere și în aeroporturi. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Reduce nivelul de zgomot cu până la 27 dB
Designul subțire este ușor de combinat cu alte echipamente de protecție
Inelele de etanșare sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă
Spațiul generos din interiorul capsulelor reduce la minimum acumularea de căldură și umiditate.
Pernuțele moi și late reduc presiunea în jurul urechilor
Tampoanele și inserțiile sunt disponibile sub formă de kituri de igienă de schimb.
Modelul cu bandă pentru cap
Culoare de avertizare pentru o vizibilitate sporită
Notă:
Pentru activități în aer liber, cum ar fi tunsul gazonului sau tăierea gardului viu