Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Stabilitate termică bună (temperatura de aplicare: max. 90°C, pe scurt max. 130°C)
Lungime totală: 65 mm
Rezistent la diverse substanțe chimice și la ozon
Elasticitate ridicată pe termen lung
Descriere:
Capacele de capăt cu contracție la rece 3M™ seria EC sunt manșoane tubulare din cauciuc cu capăt închis, care sunt expandate din fabrică și încărcate pe un miez detașabil. Atunci când este poziționat peste capătul unui cablu, țeavă sau alt obiect cilindric, miezul este îndepărtat pentru a asigura o etanșare fiabilă la mediu. Sunt disponibile patru capace de capăt diferite pentru a se adapta la o gamă largă de diametre, de la 11,7 mm până la 84,3 mm.
Caracteristică:
Manșoane tubulare din cauciuc EPDM cu capetele închise peste o spirală de susținere detașabilă
Rezistent la apă, alcalii, acizi, abraziune și ozon
Etanșare la umiditate și protecție fizică pentru cabluri și conducte
Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
Instalare rapidă și ușoară, fără unelte
Conform RoHS 2011/65/UE
Notă:
Pentru protecția cablurilor, țevilor și a altor obiecte cilindrice împotriva pătrunderii murdăriei, umidității și deteriorării mecanice