3M™ HDT-AN Tuburi termocontractabile cu perete gros cu adeziv, negru, 70/21 mm, 1 m

Cod articol: 7000099382
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mufă de trecere a cablului

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000099382
    EAN / GTIN 08712403573396
    Număr producător 7000099382
    L-Număr L01310 1593

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Fără halogen
    Lungime totală: 1 m
    Tubulatură robustă termocontractabilă din poliolefină polimerizată prin radiație
    Diametru și rată de contracție conform din 47640

    Descriere:

    3M™ HDT-AN este o gamă de tuburi termocontractabile fără halogen, cu pereți groși, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 1,0 kV, precum și protecție mecanică și de mediu. Tuburile termocontractabile HDT-AN au un perete exterior reticulat din poliolefină fără halogen, cu un strat interior adeziv aplicat în fabrică.

    Caracteristică:

    Conform RoHs
    Fără halogen
    Rata mare de contracție
    Tubulatură robustă termocontractabilă din poliolefină reticulată prin radiație
    Diametrul și rata de contracție conform DIN 47640
    Proprietăți bune de izolare electrică
    Rezistență chimică bună
    Strat adeziv integrat
    Rezistent la UV

    Notă:

    Pentru izolarea rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate a cablurilor din plastic și a cablurilor de pământ și ca manșon exterior pentru seturile de cabluri de control.