3M™ HDT-AN Tuburi termocontractabile cu perete gros cu adeziv, negru, 55/15 mm, 1 m

Cod articol: 7000099380
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mufă de trecere a cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000099380
EAN / GTIN 08712403573372
Număr producător 7000099380
L-Număr L01310 1064

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Fără halogen
Lungime totală: 1 m
Tubulatură robustă termocontractabilă din poliolefină polimerizată prin radiație
Diametru și rată de contracție conform din 47640

Descriere:

3M™ HDT-AN este o gamă de tuburi termocontractabile fără halogen, cu pereți groși, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 1,0 kV, precum și protecție mecanică și de mediu. Tuburile termocontractabile HDT-AN au un perete exterior reticulat din poliolefină fără halogen, cu un strat interior adeziv aplicat în fabrică.

Caracteristică:

Conform RoHs
Fără halogen
Rata mare de contracție
Tubulatură robustă termocontractabilă din poliolefină reticulată prin radiație
Diametrul și rata de contracție conform DIN 47640
Proprietăți bune de izolare electrică
Rezistență chimică bună
Strat adeziv integrat
Rezistent la UV

Notă:

Pentru izolarea rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate a cablurilor din plastic și a cablurilor de pământ și ca manșon exterior pentru seturile de cabluri de control.