3M™ MDT-A Tubulatură termocontractabilă cu perete mediu cu adeziv, negru, 38/12 mm, 1 m

Cod articol: 7000099268
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mufă de trecere a cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000099268
EAN / GTIN 08712403568569
Număr producător 7000099268
L-Număr L01310 1384

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rezistent la UV, fără halogeni și rezistent la numeroase influențe chimice
Lungime totală: 1 m
Strat adeziv integrat
Fără halogen

Descriere:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve MDT-A este o gamă de tuburi termocontractabile cu perete mediu, cu adeziv topit la cald, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 1,0 kV, precum și protecție mecanică și de mediu. Tuburile termocontractabile MDT-A au un perete exterior reticulat din poliolefină fără halogen și au un strat interior adeziv aplicat din fabrică.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 130 °C.
Datorită ratei mari de contracție de până la 4,5:1, salturile de diametru mare pot fi capturate cu un singur tub.

Notă:

Pentru izolarea rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate a cablurilor de plastic și de pământ