3M™ GTI 3000 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, gri, 6/2 mm, 1 m

Cod articol: 7000099262
  • Cantitatea minimă de comandă 400 bucăţi
  • Pași de comandă: 400 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 7000099262
    EAN / GTIN 08712403568354
    Număr producător 7000099262

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: gri
    Retragere rapidă
    Lungime totală: 1 m
    Rezistență ridicată la îmbătrânire
    Conform RoHS

    Descriere:

    Tubulatura termocontractabilă 3M™ GTI-3000 este o gamă de tuburi termocontractabile RoHS flexibile, cu pereți subțiri, fabricate din poliolefină reticulată fără halogeni. GTI 3000 asigură o bună protecție a izolației în diverse aplicații industriale. De asemenea, sunt potrivite pentru aplicații de marcare și identificare a cablurilor. Tuburile GTI 3000 au un raport de contracție de 3:1 și sunt disponibile în următoarele culori: Transparent, Negru, Negru, Roșu, Galben, Albastru, Albastru, Alb, Verde, Gri și Verde/Galben dungat.

    Caracteristică:

    Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
    Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
    Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
    Fabricat din poliolefină flexibilă
    Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
    Fără halogen

    Notă:

    Pentru o izolație flexibilă, rezistentă la îmbătrânire și pentru codarea culorilor