3M™ GTI 3000 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 102/51 mm, 1 m

Cod articol: 7000099208
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 7000099208
    EAN / GTIN 08712403567777
    Număr producător 7000099208
    L-Număr L01310 1919

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Flexibil după asamblare
    Lungime totală: 1 m

    Descriere:

    3M™ Heat Shrink Tubing GTI este o gamă flexibilă de tuburi termocontractabile RoHS. Tuburile au un perete din poliolefină reticulată cu întârziere la flacără. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile GTI sunt disponibile în mai multe culori și dimensiuni diferite, cu un raport de contracție de 2:1. Acest kit de tuburi termocontractabile GTI este livrat într-o cutie de sortare practică (dimensiuni 270 mm x 160 mm x 60 mm).

    Caracteristică:

    Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
    Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
    Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, marcarea cablurilor, împachetarea cablurilor și a componentelor.
    Fabricat din poliolefină flexibilă
    Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
    Retardator de flacără

    Notă:

    Pentru o izolație flexibilă, rezistentă la îmbătrânire