3M™ HSR 3000 Tuburi termocontractabile cu pereți subțiri pe rolă, gri, 6/2 mm, 10 m, în cutie de distribuție

Cod articol: 7000099167
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000099167
EAN / GTIN 08712403550144
Număr producător 7000099167

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Lungime totală: 10 m
Extrem de flexibil
Conform RoHS

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ HSR-3000 este o gamă de tuburi termocontractabile flexibile, cu pereți subțiri, RoHS, fabricate din poliolefină reticulată fără halogeni. HSR 3000 asigură o bună protecție a izolației în diverse aplicații industriale. De asemenea, acestea sunt potrivite pentru aplicații de marcare și identificare a cablurilor. Tuburile HSR 3000 au un raport de contracție de 3:1 și sunt disponibile în următoarele culori: Transparent, Negru, Negru, Roșu, Galben, Albastru, Albastru, Alb, Verde, Gri și Verde/Galben dungat.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Fără halogen, proiectat pentru aplicații de 600 V

Notă:

Pentru izolarea electrică și marcarea conexiunilor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.