3M™ HSR 3000 Tuburi termocontractabile cu pereți subțiri pe rolă, galben, 24/8 mm, 5 m, în cutie de distribuție

Cod articol: 7000099152
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000099152
EAN / GTIN 08712403549995
Număr producător 7000099152
L-Număr L01310 1606

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Lungime totală: 5 m
Extrem de flexibil
Conform RoHs

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ HSR-3000 este o gamă de tuburi termocontractabile flexibile, cu pereți subțiri, RoHS, fabricate din poliolefină reticulată fără halogeni. HSR 3000 asigură o bună protecție a izolației în diverse aplicații industriale. De asemenea, acestea sunt potrivite pentru aplicații de marcare și identificare a cablurilor. Tuburile HSR 3000 au un raport de contracție de 3:1 și sunt disponibile în următoarele culori: Transparent, Negru, Negru, Roșu, Galben, Albastru, Albastru, Alb, Verde, Gri și Verde/Galben dungat.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Fără halogen, proiectat pentru aplicații de 600 V

Notă:

Pentru izolarea electrică și marcarea conexiunilor