3M™ HSR 3000 Tuburi termocontractabile cu pereți subțiri pe rolă, negru, 18/6 mm, 5 m, în cutie de distribuție

Cod articol: 7000099139
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000099139
    EAN / GTIN 08712403549841
    Număr producător 7000099139
    L-Număr L01310 1356

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Rezistență ridicată la îmbătrânire
    Lungime totală: 5 m
    Extrem de flexibil
    Conform RoHs

    Descriere:

    Tubulatura termocontractabilă 3M™ HSR-3000 este o gamă de tuburi termocontractabile flexibile, cu pereți subțiri, RoHS, fabricate din poliolefină reticulată fără halogeni. HSR 3000 asigură o bună protecție a izolației în diverse aplicații industriale. De asemenea, acestea sunt potrivite pentru aplicații de marcare și identificare a cablurilor. Tuburile HSR 3000 au un raport de contracție de 3:1 și sunt disponibile în următoarele culori: Transparent, Negru, Negru, Roșu, Galben, Albastru, Albastru, Alb, Verde, Gri și Verde/Galben dungat.

    Caracteristică:

    Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
    Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
    Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
    Fabricat din poliolefină flexibilă
    Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
    Fără halogen, proiectat pentru aplicații de 600 V

    Notă:

    Pentru izolarea electrică și marcarea conexiunilor