3M™ SFTW-202A Tuburi termocontractabile cu perete subțire, galben-verde, 4,8/2,4 mm, 75 m

Cod articol: 7000099119
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 7000099119
    EAN / GTIN 08712403542750
    Număr producător 7000099119

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Galben// verde
    Rata de contracție: 2:1
    Lungime totală: 75 m
    Flexibil
    Rezistent la coroziunea cuprului

    Descriere:

    3M™ Heat Shrink Tubing SFTW 202A este o gamă de tuburi termocontractabile flexibile RoHS. Tuburile au un perete din poliolefină cu flacără întârziată. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile SFTW- 202A sunt disponibile în mai multe culori diferite și au un raport de contracție de 2:1.

    Caracteristică:

    Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
    Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
    Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
    Fabricat din poliolefină flexibilă
    Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
    Furtun ignifugat proiectat pentru aplicații de 600 V
    Rezistență chimică bună
    Autoextincție
    Rezistent la atacul fungicid
    Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil

    Notă:

    Izolație electrică
    Protecție împotriva influențelor mecanice
    Coduri de culori