Execuţie:
Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial and military applications
Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Made of flexible polyolefin
Withstands temperatures of -67 to 275 degrees F (-55 to 135 degrees C)
Descriere:
Kitul de tuburi termocontractabile 3M™ GTI Heatshrink Tubing Kit Box Black conține tuburi termocontractabile din poliolefină cu pereți subțiri. Tubulatura este conformă cu RoHS și are o bună rezistență chimică. Are un raport de contracție de 2:1 cu o temperatură minimă de contracție de 110 °C. Temperatura sa de funcționare este cuprinsă între -55 °C și +135 °C.
Caracteristică:
Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications