3M™ HSR Tuburi termocontractabile cu perete subțire pe rolă, negru, 2,4/1,2 mm, 11 m, în cutie de distribuție

Cod articol: 7000099047
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000099047
    EAN / GTIN 08712403516164
    Număr producător 7000099047
    L-Număr L01310 1006

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Rezistență ridicată la îmbătrânire
    Lungime totală: 11 m
    Conform cu RoHS
    Disponibil în mai multe culori pentru marcare

    Descriere:

    3M™ Heat Shrink Tubing HSR este o gamă de tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile HSR au un perete reticulat din poliolefină ignifugă și un raport de contracție de 2:1.

    Caracteristică:

    Raport de contracție 2:1
    Rezistență ridicată la îmbătrânire
    Extrem de flexibil
    Conform RoHs
    Disponibil în mai multe culori pentru identificare
    Retardator de flacără

    Notă:

    Pentru izolarea electrică și marcarea conexiunilor