3M™ HSR Tuburi termocontractabile cu perete subțire pe rolă, negru, 1,6/0,8 mm, 12 m, în cutie de distribuție

Cod articol: 7000099046
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000099046
EAN / GTIN 08712403516157
Număr producător 7000099046
L-Număr L01310 1222

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Lungime totală: 12 m
Conform cu RoHS
Disponibil în mai multe culori pentru marcare

Descriere:

3M™ Heat Shrink Tubing HSR este o gamă de tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile HSR au un perete reticulat din poliolefină ignifugă și un raport de contracție de 2:1.

Caracteristică:

Raport de contracție 2:1
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Extrem de flexibil
Conform RoHs
Disponibil în mai multe culori pentru identificare
Retardator de flacără

Notă:

Pentru izolarea electrică și marcarea conexiunilor