Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 25 m
Lățimea totală: 19 mm
Rezistent la coroziunea cuprului
Descriere:
3M™ NTW-H este un tub termocontractabil elastomeric cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 135°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -75°C și +150°C. Conform RoHS, ignifugă - autoextingheri și fără PBDE. Rezistență chimică bună.
Caracteristică:
Gama de temperaturi: -75°C - +150°C
Raport de contracție: 2:1
Diametrul variază de la 3,2 mm la 102,0 mm
Flexibilitate foarte mare
Rezistent la coroziunea cuprului
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună, foarte bună împotriva benzinei
Autoextincție
Nu conține decabromodifenil eter (DecaBDE) ignifugat.
Materialul furtunului: elastomer
Notă:
Protecție mecanică și electrică pentru solicitări sporite