3M™ NTW-H Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 12,7/6,4 mm, 25 m

Cod articol: 7000099039
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 7000099039
    EAN / GTIN 08712403062197
    Număr producător 7000099039

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Rata de contracție: 2:1
    Lungime totală: 25 m
    Foarte flexibil
    Rezistent la coroziunea cuprului

    Descriere:

    3M™ NTW-H este un tub termocontractabil elastomeric cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 135°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -75°C și +150°C. Conform RoHS, ignifugă - autoextingheri și fără PBDE. Rezistență chimică bună.

    Caracteristică:

    Gama de temperaturi: -75°C - +150°C
    Raport de contracție: 2:1
    Diametrul variază de la 3,2 mm la 102,0 mm
    Flexibilitate foarte mare
    Rezistent la coroziunea cuprului
    Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
    Rezistență chimică bună, foarte bună împotriva benzinei
    Autoextincție
    Nu conține decabromodifenil eter (DecaBDE) ignifugat.
    Materialul furtunului: elastomer

    Notă:

    Protecție mecanică și electrică pentru solicitări sporite

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături