3M™ SFTW-202B Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire, transparentă, 3,2/1,6 mm, 100 m

Cod articol: 7000099025
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000099025
EAN / GTIN 08712403051849
Număr producător 7000099025
L-Număr L01310 1066

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 100 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

Gama de tuburi termocontractibile 3M™ SFTW 202B este o gamă de tuburi termocontractibile fără halogen și RoHS. Tuburile au un perete transparent flexibil din poliolefină. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile SFTW-202B sunt disponibile numai în culori transparente și au un raport de contracție de 2:1.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Fără halogen, proiectat pentru aplicații de 600 V
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil

Notă:

Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Protecția soluțiilor de etichetare