3M™ SFTW-202A Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire, roșu, 12,7/6 mm, 50 m

Cod articol: 7000099010
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000099010
EAN / GTIN 08712403052136
Număr producător 7000099010

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 50 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

3M™ Heat Shrink Tubing SFTW 202A este o gamă de tuburi termocontractabile flexibile RoHS. Tuburile au un perete din poliolefină cu flacără întârziată. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile SFTW- 202A sunt disponibile în mai multe culori diferite și au un raport de contracție de 2:1.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Furtun ignifugat proiectat pentru aplicații de 600 V
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil

Notă:

Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Coduri de culori