3M™ SFTW-202A Tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, negru, 25,4/12,7 mm, 25 m

Cod articol: 7000098996
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000098996
EAN / GTIN 08712403052273
Număr producător 7000098996
L-Număr L01310 1850

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 25 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

3M™ Heat Shrink Tubing SFTW 202A este o gamă de tuburi termocontractabile flexibile RoHS. Tuburile au un perete din poliolefină cu flacără întârziată. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile SFTW- 202A sunt disponibile în mai multe culori diferite și au un raport de contracție de 2:1.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Furtun ignifugat proiectat pentru aplicații de 600 V
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil

Notă:

Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Coduri de culori