3M™ SFTW-203 Tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, transparente, 24/8 mm, 50 m

Cod articol: 7000098984
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000098984
EAN / GTIN 08712403047989
Număr producător 7000098984

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Rata de contracție: 3:1
Lungime totală: 50 m
Foarte flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

3M™ SFTW-203 este o tubulatură termocontractabilă din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 3:1, temperatura minimă de contracție este de 135°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +135°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingheri. Rezistență chimică bună.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină ignifugată (cu excepția versiunii transparente) RoHS.
Raport de contracție de 3:1
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil

Notă:

Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Protecția soluțiilor de etichetare