3M™ Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 51/25,4 mm, 15 m

Cod articol: 7000098955
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000098955
EAN / GTIN 08712403034514
Număr producător 7000098955

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rată de micșorare 2:1
Lungime totală: 15 m

Descriere:

Tubulatură termocontractabilă Thinwall Fluorelastomer. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 170°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +200°C. Conform RoHS și ignifugă - autoextingheri. Rezistență bună la substanțe chimice și la coroziunea cuprului.

Caracteristică:

Autoextincție
Raport de contracție 2:1
Material: Fluoroelastomer

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături