Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 25 m
Descriere:
Tubulatura termocontractabilă 3M™ din fluorelastomer cu pereți subțiri are un raport de contracție de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 170°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -55°C și +200°C. Conform RoHS și ignifugă - se stinge singură. Bună rezistență chimică și la coroziunea cuprului.
Caracteristică:
Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications