3M™ ATW Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 19/6,4 mm, 50 m

Cod articol: 7000098946
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000098946
EAN / GTIN 08712403034774
Număr producător 7000098946

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rezistență chimică bună
Lungime totală: 50 m
Interval de temperatură: -55 °C până la +105 °C
Autoextincție

Descriere:

3M™ ATW este o gamă de tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile ATW au un perete reticulat din poliolefină ignifugată și un raport de contracție de 3:1. Tuburile ATW sunt certificate UL-224.

Caracteristică:

Rezistență superioară la abraziune, coroziune și substanțe chimice.
Performanță fiabilă pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice
Potrivit pentru încrucișări mari, îmbinări și cabluri de baterie
Fabricat din poliolefină reticulată neagră
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 105 °C
Tubulatura ignifugă este proiectată pentru aplicații de 600 V
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Perete foarte subțire
Material conducte: Poliolefină, flexibil