Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Raport de contracție: 3:1
Lungime totală: 150 m
Foarte flexibil
Micșorare rapidă
Descriere:
3M™ ATW este o gamă de tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile ATW au un perete reticulat din poliolefină ignifugată și un raport de contracție de 3:1. Tuburile ATW sunt certificate UL-224.
Caracteristică:
Rezistență superioară la abraziune, coroziune și substanțe chimice.
Performanță fiabilă pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice
Potrivit pentru încrucișări mari, îmbinări și cabluri de baterie
Fabricat din poliolefină reticulată neagră
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 105 °C
Tubulatura ignifugă este proiectată pentru aplicații de 600 V
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Perete foarte subțire
Material conducte: Poliolefină, flexibil
Notă:
Protecție mecanică și electrică pentru componente cu diametre diferite
Aplicabil universal pentru producția pe scară largă