3M™ ATW Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 4,8/1,6 mm, 300 m

Cod articol: 7000098929
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000098929
EAN / GTIN 08712403025710
Număr producător 7000098929

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Raport de contracție: 3:1
Lungime totală: 300 m
Foarte flexibil
Micșorare rapidă

Descriere:

3M™ ATW este o gamă de tuburi termocontractabile cu pereți subțiri, concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile ATW au un perete reticulat din poliolefină ignifugată și un raport de contracție de 3:1. Tuburile ATW sunt certificate UL-224.

Caracteristică:

Rezistență superioară la abraziune, coroziune și substanțe chimice.
Performanță fiabilă pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice
Potrivit pentru încrucișări mari, îmbinări și cabluri de baterie
Fabricat din poliolefină reticulată neagră
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 105 °C
Tubulatura ignifugă este proiectată pentru aplicații de 600 V
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Perete foarte subțire
Material conducte: Poliolefină, flexibil

Notă:

Protecție mecanică și electrică pentru componente cu diametre diferite
Aplicabil universal pentru producția pe scară largă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.