3M™ SFTW-203 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 12/4 mm, 100 m

Cod articol: 7000098920
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000098920
EAN / GTIN 08712403036105
Număr producător 7000098920

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rata de contracție: 3:1
Lungime totală: 100 m
Foarte flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

3M™ SFTW-203 este o tubulatură termocontractabilă din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 3:1, temperatura minimă de contracție este de 135°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +135°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingheri. Rezistență chimică bună.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină ignifugată (cu excepția versiunii transparente) RoHS.
Raport de contracție de 3:1
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil

Notă:

Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Protecția soluțiilor de etichetare