Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rata de contracție: 3:1
Lungime totală: 400 m
Foarte flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Descriere:
3M™ SFTW-203 este o tubulatură termocontractabilă din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 3:1, temperatura minimă de contracție este de 135°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +135°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingheri. Rezistență chimică bună.
Caracteristică:
Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină ignifugată (cu excepția versiunii transparente) RoHS.
Raport de contracție de 3:1
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil
Notă:
Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Protecția soluțiilor de etichetare