3M™ ETW-803 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 40/13 mm, 25 m

Cod articol: 7000098871
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000098871
EAN / GTIN 08712403019009
Număr producător 7000098871

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rata de contracție: 3:1
Lungime totală: 25 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

3M™ ETW-803 este o tubulatură termorestringătoare din poliolefină cu pereți dubli cu adeziv topit la cald. Raportul de contracție este de 3:1, temperatura minimă de contracție este de 120°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -55°C și +125°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingheri. Rezistență chimică bună. Etanșare IP 68.

Caracteristică:

Interval de temperatură: -55°C - +125°C
Raport de contracție: 3:1
Diametrul variază de la 3,0 mm la 40,0 mm
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Etanșă conform clasei de protecție IP-68
Acoperit cu adeziv
Material conducte: Poliolefină, flexibil

Notă:

Etanșarea și protecția conectorilor, a terminalelor și a branșamentelor
Protecție și ușurare mecanică
Protecția fișelor și a joncțiunilor împotriva umezelii și a altor influențe de mediu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături