Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 1220 mm
Foarte flexibilă
Rezistent la coroziunea cuprului
Descriere:
Kynar® este o tubulatură termocontractabilă din fluorură de poliviniliden cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 160°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -55°C și +175°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingător și fără PBDE. Rezistență chimică bună.
Caracteristică:
Interval de temperatură: -55°C - +175°C
Raport de contracție: 2:1
Diametrul variază de la 1,3 mm la 51,0 mm
Extrem de flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică foarte bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Nu conține decabromodifenil eter (DecaBDE) ignifugat.
Material tubulatură: fluorură de poliviniliden
Notă:
Izolație și protecție împotriva solicitărilor mecanice la temperaturi ridicate
Protecție împotriva substanțelor chimice, a uleiurilor hidraulice și a solvenților