3M™ KYNAR® Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire, transparentă, 4,8/2,4 mm, 1,22 m

Cod articol: 7000098856
  • Cantitatea minimă de comandă 450 bucăţi
  • Pași de comandă: 150 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000098856
EAN / GTIN 08712403502839
Număr producător 7000098856

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 1220 mm
Foarte flexibilă
Rezistent la coroziunea cuprului

Descriere:

Kynar® este o tubulatură termocontractabilă din fluorură de poliviniliden cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 160°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -55°C și +175°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingător și fără PBDE. Rezistență chimică bună.

Caracteristică:

Interval de temperatură: -55°C - +175°C
Raport de contracție: 2:1
Diametrul variază de la 1,3 mm la 51,0 mm
Extrem de flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică foarte bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Nu conține decabromodifenil eter (DecaBDE) ignifugat.
Material tubulatură: fluorură de poliviniliden

Notă:

Izolație și protecție împotriva solicitărilor mecanice la temperaturi ridicate
Protecție împotriva substanțelor chimice, a uleiurilor hidraulice și a solvenților

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături