Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Industrie, uz casnic, electronice, automobile și transporturi
Lungime totală: 150 m
Conform RoHS
Descriere:
3M™ CTW-602 este un tub termocontractabil din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 120°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +105°C. Conform RoHS, ignifugă - autoextingheri. Rezistență chimică bună.
Caracteristică:
Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină ignifugată RoHS
Disponibil în negru
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Material conducte: Poliolefină, flexibil