3M™ CTW-602 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 3,2/1,6 mm, 400 m

Cod articol: 7000098847
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000098847
EAN / GTIN 08712403015032
Număr producător 7000098847

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Industrie, uz casnic, electronice, automobile și transporturi
Lungime totală: 400 m
Conform RoHS

Descriere:

3M™ CTW-602 este un tub termocontractabil din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 120°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +105°C. Conform RoHS, ignifugă - autoextingheri. Rezistență chimică bună.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină ignifugată RoHS
Disponibil în negru
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Material conducte: Poliolefină, flexibil

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.