Disc de pânză 3M™ Trizact™ 237AA, 115 mm, fără gaură, A16

Cod articol: 7000097449
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de șlefuire dublu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000097449
EAN / GTIN 68410001120678
Număr producător 7000097449

Descriere

Execuţie:

Structură definită și uniformă a granulelor de șlefuire în trei dimensiuni
Baza X semi-flexibilă
Ajutor de măcinare integrat
Densitate minerală constantă, greutate minerală mai mare
Performanță de tăiere ridicată și susținută

Descriere:

3M™ Trizact™ 237AA este o sculă abrazivă semi-flexibilă, structurată, cu structură piramidală, special concepută pentru suprafețe metalice dure, cum ar fi titanul, nichelul, cobaltul, cromul și alte aliaje de oțel inoxidabil. Structura unică produce o durată de viață foarte lungă a sculei cu un model de rectificare uniformă.

Caracteristică:

Structură definită și uniformă a granulelor abrazive în trei dimensiuni
Suport X semi-flexibil
Economisirea timpului de lucru și a pașilor

Notă:

For finishing and polishing on stainless steel, carbon steel, high nickel alloys, titanium and aluminium