Film de poliester 3M™ ET 57, galben, 609 mm x 66 m, 0,08 mm

Cod articol: 7000097236
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000097236
    EAN / GTIN 07501023110590
    Număr producător 7000097236

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: galben
    Rezistență dielectrică foarte mare
    Lungime totală: 66 m
    Lățimea totală: 609 mm
    UL® clasa de certificare B (130°C) - e 17385 OANZ 2

    Descriere:

    Banda electrică 3M™ cu film de poliester 57 este o bandă de 2 milimetri cu film de poliester galben conformabil cu adeziv termorezistent din cauciuc. Oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți și umiditate care rezistă la tăiere și abraziune.

    Caracteristică:

    Adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune și suport din folie de poliester pentru o aderență optimă
    Potrivit ca protecție a bobinei și izolație a stratului
    Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 130 °C
    Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
    Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2

    Notă:

    Fixarea firelor de legătură și poziționarea
    Izolație interstrat pentru o rezistență dielectrică foarte mare
    Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
    Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor