Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 1219 mm
Certificare UL® clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Descriere:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 56 este o bandă electrică rezistentă la umiditate. Această bandă este potrivită pentru aplicații de izolare care necesită o rezistență dielectrică ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).
Caracteristică:
Adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune și suport din folie de poliester pentru o aderență optimă
Potrivit ca protecție a bobinei și izolație a stratului
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 130 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Tensiunea de rupere: 5.500 V
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Izolație interstrat
Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor