3M™ Bandă de spumă cu strat dublu de acoperire 9528

Cod articol: 7000096445
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000096445
EAN / GTIN 08021684722714
Număr producător 7000096445
L-Număr L01310 1964

Descriere

Execuţie:

Absoarbe forțele
Conexiuni puternice și durabile
Funcție excelentă de etanșare
Amortizarea vibrațiilor
Opțiuni avansate de proiectare

Descriere:

Banda 3M™ Double Coated Foam Tape 9528 este o bandă din spumă de polietilenă cu strat dublu cu celule închise, cu grosime de 0,8 mm, cu un adeziv din cauciuc. Este un adeziv cu aderență ridicată, potrivit pentru aplicații cu performanțe mai scăzute.

Caracteristică:

Absoarbe forțele// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și de lungă durată
Legături puternice și durabile// Potrivit pentru aplicații mai ușoare
Funcție excelentă de etanșare// Poate fi utilizat pentru montarea afișajelor (POS), a insignelor ușoare, a plăcuțelor de identificare și a altor aplicații
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Amortizare a vibrațiilor
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea rentabilă a materialelor
Aderență inițială foarte mare

Notă:

Pentru utilizare în interior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.