3M™ Bandă dublă de spumă de polietilenă cu strat dublu de acoperire 9515W, albă, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Cod articol: 7000096247
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000096247
EAN / GTIN 08021684551956
Număr producător 7000096247
L-Număr L01310 781

Descriere

Execuţie:

Absoarbe forțele
Conexiuni puternice și durabile
Funcție excelentă de etanșare
Rezistență ridicată la temperatură, intemperii, UV și solvenți
Amortizarea vibrațiilor

Descriere:

Bandă adezivă din spumă PE cu două fețe, formată dintr-o spumă de polietilenă cu celule închise cu adeziv acrilat. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare și exterioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc.

Caracteristică:

Bandă adezivă dublă față-verso cu grosimea de 1,5 mm din spumă de polietilenă cu celule închise, de culoare albă, cu adeziv acrilic// Absoarbe forțele
Legături puternice și durabile// Asamblează și conectează o gamă largă de materiale
Funcție excelentă de etanșare// Poate fi utilizat pentru montarea afișajelor (POS), a insignelor ușoare, a plăcuțelor de identificare și a altor aplicații
Temperatură ridicată, rezistență la intemperii, UV și solvenți
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea rentabilă a materialelor

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.