Execuţie:
Absoarbe forțele
Conexiuni puternice și durabile
Funcție excelentă de etanșare
Rezistență ridicată la temperatură, intemperii, UV și solvenți
Amortizarea vibrațiilor
Descriere:
Banda dublu adezivă 3M™ 9508B este o bandă din spumă PR cu celule închise cu adeziv acrilic. Este ideală pentru legături puternice permanente în interior și în exterior și lipește materialele în mod rentabil. În același timp, banda are o funcție excelentă de etanșare. Acesta amortizează vibrațiile, absoarbe forțele și este rezistent la temperaturi ridicate, intemperii, radiații UV și solvenți. Domeniile sale de aplicare sunt în lipirea materialelor cu energie mică și mare, cum ar fi metalele, suprafețele vopsite, lemnul vopsit, sticla, ceramica și multe materiale plastice. Culoarea benzii adezive: negru. Dimensiuni: 19 mm x 66 m, grosime 0,8 mm.
Caracteristică:
Bandă adezivă cu grosime de 0,8 mm, dublu adezivă, realizată din spumă de polietilenă cu celule închise, de culoare neagră, cu adeziv acrilic// Absoarbe forțele
Legături puternice și durabile// Asamblează și conectează o gamă largă de materiale
Funcție excelentă de etanșare// Poate fi utilizat pentru montarea afișajelor (POS), a insignelor ușoare, a plăcuțelor de identificare și a altor aplicații
Temperatură ridicată, rezistență la intemperii, UV și solvenți
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea rentabilă a materialelor
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.