3M™ Scotch® Scotch® High Performance Bandă de sigilare cutii 375E, Buff, 75 mm x 66 m

Cod articol: 7000095896
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095896
EAN / GTIN 04046719818983
Număr producător 7000095896

Descriere

Execuţie:

Absorbția șocurilor
Lungime totală: 66 m.
Lățime totală: 75 mm

Descriere:

Compoziția specială a adezivului asigură o rezistență ridicată la umezeală și abraziune, precum și o aderență instantanee excelentă pe plăci de fibră. Banda nu se rupe nici măcar atunci când este manevrată brusc. Dimensiunea este, de asemenea, concepută pentru a fi utilizată ca protecție a etichetelor.

Caracteristică:

Shock absorbing// Bandă de ambalare fiabilă pentru pachete grele
Aderență inițială ridicată și rezistență excelentă la forfecare pe panouri de fibre
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Rezistență ridicată la umiditate, abraziune și rupere
Absorbția șocurilor

Notă:

Pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate medie și mare
Pentru sigilarea cutiilor de carton cu un conținut ridicat de material reciclat