Execuţie:
Culoarea produsului: maro
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 75 mm
Descriere:
Banda de ambalare 3M™ 305 este o bandă de ambalare standard, formată dintr-o peliculă suport din polipropilenă orientată bi-axial (BOPP) și un adeziv de dispersie pe bază de acril. Se derulează fără zgomot și este ideal pentru lipirea manuală a ambalajelor mai ușoare din carton și folie. Banda este, de asemenea, potrivită pentru utilizare în exterior. Culoarea benzii: transparentă. Dimensiuni: 50 mm x 66 m, grosime 0,043 mm.
Caracteristică:
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri cu cerințe de greutate redusă
Adezivul acrilic cu suport din polipropilenă funcționează în mod fiabil, la un standard ridicat
Potrivit pentru aplicații de arhivare datorită rezistenței la lumina UV fără îngălbenire
Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia suport reciclată sau la cartonul reciclat
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri
Rezistent la abraziune, umiditate, substanțe chimice și zgârieturi pentru o performanță de lungă durată