Execuţie:
Armătură din fibră de sticlă
Foarte bun pentru pachetele de împachetare
Lungime totală: 50 m.
Lățime totală: 75 mm
Descriere:
Banda cu filament 3M™ Tartan™ 8953 este o bandă cu filament standard cu un suport din folie de polipropilenă ScotchPro™ și un adeziv din cauciuc sintetic. Întărirea cu fibră de sticlă în direcția longitudinală crește semnificativ rezistența la rupere a benzii. Banda este potrivită pentru ambalaje grele, cum ar fi ambalajele pentru mărfuri periculoase, și se caracterizează prin sarcina de rupere ridicată (2500 N / 100 mm) și alungirea la rupere (10). Culoarea benzii: transparentă.
Caracteristică:
Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Foarte potrivit pentru pachetele de pachete// Foarte potrivit pentru pachetele de pachete
Se aplică cel mai bine la temperatura camerei pe suprafețe de carton curate și fără praf// Se aplică cel mai bine la temperatura camerei pe suprafețe de carton curate și fără praf
Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală// Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală
Notă:
Pentru ambalarea mărfurilor periculoase
Pentru ambalaje grele
Pentru sigilare și paletizare